Skrutka do dreva, DIN 96 Hlava v tvare polmesiaca s drážkou
DIN 96, pozinkovaná oceľ
SKRUTKA-POLGUL-DIN96-SZ-(A2K)-4X30
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 96, modrá, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 18 mm |
Priemer hlavy (dh) | 8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,8 mm |
Vnútorný pohon | Drážka |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Gombíková hlava |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |