Skrutka do dreva, DIN 97 Zápustná hlava s drážkami
DIN 97, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 01572 16
EAN 4046778264585
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 97, galvanizovaná oceľ
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemer (d)  | 2 mm  | 
Dĺžka (l)  | 16 mm  | 
Dĺžka závitu (lg)  | 9,6 mm  | 
Priemer hlavy (dh)  | 3,8 mm  | 
Výška hlavy (k)  | 1,2 mm  | 
Vnútorný pohon  | Drážka  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava  | 
Druh závitu  | Závit do plechu  | 
Vyhotovenie závitu  | Neúplný závit  | 
Tvar špičky  | Špica  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |