Skrutka do dreva, DIN 97 Zápustná hlava s drážkami
DIN 97, pozinkovaná oceľ
Obj. č. 01573 16
EAN 4047376857865
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 97, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3 mm |
Dĺžka (l) | 16 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 9,6 mm |
Priemer hlavy (dh) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k) | 1,65 mm |
Vnútorný pohon | Drážka |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar špičky | Špica |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |