Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva, DIN 97 Zápustná hlava s drážkami

DIN 97, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 01574 20

EAN 4045727719862

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva, DIN 97 Zápustná hlava s drážkami

Obj. č. 01574 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 97, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

20 mm

Dĺžka závitu (lg)

12 mm

Priemer hlavy (dh)

7,5 mm

Výška hlavy (k)

2,2 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar špičky

Špica