Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva, DIN 97 Zápustná hlava s drážkami

DIN 97, pozinkovaná oceľ

Obj. č. 01576 30

EAN 4045727690567

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva, DIN 97 Zápustná hlava s drážkami

Obj. č. 01576 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 400 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 97, galvanizovaná oceľ
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Dĺžka závitu (lg)

18 mm

Priemer hlavy (dh)

11 mm

Výška hlavy (k)

3 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar špičky

Špica