Skrutka do dreva EUROFAST® EDS H
Oceľ. pozink. strieb. EUROFAST EDS-H
SKR ZAPHL DREVO (EDS-H-50020B) 5X20
Obj. č.
0838150020
EAN 4045727563410
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Strešná skrutka na upevňovanie izolácie a strešných plechov na drevené povrchy. Pozinkovaná oceľ
Na použitie s prídržnými platňami, tvar: N (normálny), D (hlboký), H (vysoký), XH (extra vysoký), plastový lievik
- Schválenie ETA-06/0007
- Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Plochá strecha
![]() | |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 20 mm |
Priemer hlavy (d2) | 8,85 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |