Skrutka do dreva EUROFAST® EDS H
Oceľ. pozink. strieb. EUROFAST EDS-H
SKRUTKA (EDS-H-50055B) 5,0X55
Obj. č. 0838150055
EAN 4038898958413
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Strešná skrutka na upevňovanie izolácie a strešných plechov na drevené povrchy. Pozinkovaná oceľ
Na použitie s prídržnými platňami, tvar: N (normálny), D (hlboký), H (vysoký), XH (extra vysoký), plastový lievik
- Schválenie ETA-06/0007
- Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Plochá strecha
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 55 mm |
Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2) | 49 mm |
Priemer hlavy (d2) | 8,85 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Tvar hlavy | Trúbková hlava |
Vnútorný pohon | H2 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-06/0007 |