Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva EUROFAST® EDS H

Oceľ. pozink. strieb. EUROFAST EDS-H
SKRUTKA (EDS-H-50120B) 5,0X120

Obj. č. 0838150120

EAN 4038898958451

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva EUROFAST® EDS H

Obj. č. 0838150120

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Strešná skrutka na upevňovanie izolácie a strešných plechov na drevené povrchy. Pozinkovaná oceľ

Na použitie s prídržnými platňami, tvar: N (normálny), D (hlboký), H (vysoký), XH (extra vysoký), plastový lievik

  • Schválenie ETA-06/0007

  • Testované podľa normy DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Plochá strecha

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinkom glazované striebro

Menovitý priemer (d1)

5 mm

Dĺžka (l1)

120 mm

Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2)

50 mm

Priemer hlavy (d2)

8,85 mm

Výška hlavy (k1)

3 mm

Tvar hlavy

Trúbková hlava

Vnútorný pohon

H2

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Schválenie

ETA-06/0007

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie