Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva

Oceľ, pozinkovaná, šesťhranná hlava s podložkou

Obj. č. 019200630

EAN 4049557451657

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva

Obj. č. 019200630

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Šesťhranná hlava s prírubou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Výška hlavy (k)

4 mm

Vonkajšie upínanie

WS10

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie