Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva Šesťhranná hlava DIN 571, nehrdzavejúca oceľ A2

DIN 571, nehrdzav. oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 01935 25

EAN 4038898678946

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva Šesťhranná hlava DIN 571, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 01935 25

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre pevné spojenia dreva

  • Šesťhranná hlava na zlepšenú aplikáciu sily pri skrutkovaní

  • Skrutka do dreva tvorí závit matice namiesto jeho rezania

  • V závislosti od priemeru je nutné vykonať predvŕtanie
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre drevené konštrukcie s výnimkou plôch vyžadujúcich schválenie. Oblasti použitia sú napríklad strešné konštrukcie, konštrukcie prístrešku na auto, interiérové konštrukcie, elektrické práce, vedenie kabeláže v spojení s kotvami

Pokyny
  • V závislosti od priemeru skrutky je nutné vykonať predvŕtanie

  • V prípade oceľových spojov musí byť kov predvŕtaný podľa priemeru skrutky (max + +1 mm) a drevo podľa priemeru jadra skrutky

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

25 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva)

15 mm

Výška hlavy (k)

3,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS8

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva