Skrutka do dreva Šesťhranná hlava DIN 571, nehrdzavejúca oceľ A4
SKRUTKA-6HR-DIN571-A4-SW17-10X120
Obj. č. 0191010120
EAN 4057709536855
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre pevné spojenia dreva.
- Šesťhranná hlava na zlepšenú aplikáciu sily pri skrutkovaní.
- Skrutka do dreva tvorí závit matice namiesto jeho rezania.
- V závislosti od priemeru je nutné vykonať predvŕtanie.
Hárky údajov(X)
Pre drevené konštrukcie s výnimkou plôch vyžadujúcich schválenie. Oblasti použitia sú napríklad strešné konštrukcie, konštrukcie prístrešku na auto, interiérové konštrukcie, elektrické práce, vedenie kabeláže v spojení s kotvami
- V závislosti od priemeru skrutky je nutné vykonať predvŕtanie
- V prípade oceľových spojov musí byť kov predvŕtaný tak, aby zodpovedal priemeru skrutky (max + 1 mm) a drevo podľa priemeru jadra skrutky
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 10 mm |
Dĺžka (l) | 120 mm |
Výška hlavy (k) | 7 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS17 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |