Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva Šesťhranná hlava DIN 571, pozinkovaná oceľ, modrá

DIN 571, pozinkovaná oceľ
SKR 6HR DIN571 DREVO VK19 A2K 12X320

Obj. č. 019212 320

EAN 4045727248065

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva Šesťhranná hlava DIN 571, pozinkovaná oceľ, modrá

Obj. č. 019212 320

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Pre pevné spojenia dreva

  • Šesťhranná hlava na zlepšenú aplikáciu sily pri skrutkovaní

  • Skrutka do dreva si tvorí vlastný maticový závit namiesto jeho rezania

  • V závislosti od priemeru a typu dreva (tvrdé drevo) sa musí predvŕtať jadrový otvor
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Pre drevené konštrukcie s výnimkou plôch vyžadujúcich schválenie. Oblasti použitia sú napríklad strešné konštrukcie, konštrukcie prístrešku na auto, interiérové konštrukcie, elektrické práce, vedenie kabeláže v spojení s kotvami

Pokyny
  • V závislosti od priemeru skrutky je nutné vykonať predvŕtanie

  • V prípade oceľových spojov musí byť kov predvŕtaný podľa priemeru skrutky (max + +1 mm) a drevo podľa priemeru jadra skrutky

Menovitý priemer (d)

12 mm

Dĺžka (l)

320 mm

Dĺžka závitu (závit do dreva)

192 mm

Výška hlavy (k)

8 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

WS19

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva