Skrutka do dreva Šesťhranná hlava DIN 571, pozinkovaná oceľ, modrá
DIN 571, pozinkovaná oceľ
SKRUTKA-6HR-DIN571-SW24-(A2K)-16X150
Obj. č. 019216 150
EAN 4024835037532
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Pre pevné spojenia dreva
- Šesťhranná hlava na zlepšenú aplikáciu sily pri skrutkovaní
- Skrutka do dreva si tvorí vlastný maticový závit namiesto jeho rezania
- V závislosti od priemeru a typu dreva (tvrdé drevo) sa musí predvŕtať jadrový otvor
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre drevené konštrukcie s výnimkou plôch vyžadujúcich schválenie. Oblasti použitia sú napríklad strešné konštrukcie, konštrukcie prístrešku na auto, interiérové konštrukcie, elektrické práce, vedenie kabeláže v spojení s kotvami
Pokyny
- V závislosti od priemeru skrutky je nutné vykonať predvŕtanie
- V prípade oceľových spojov musí byť kov predvŕtaný podľa priemeru skrutky (max + +1 mm) a drevo podľa priemeru jadra skrutky
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 16 mm |
Dĺžka (l) | 150 mm |
Dĺžka závitu (závit do dreva) | 90 mm |
Výška hlavy (k) | 10 mm |
Vonkajšie upínanie (s1) | WS24 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |