Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva, zápustná hlava, DIN 97 Zápustná hlava s drážkami

DIN 97, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 019301325

EAN 4045727867556

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva, zápustná hlava, DIN 97 Zápustná hlava s drážkami

Obj. č. 019301325

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 97 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

3 mm

Dĺžka (l)

25 mm

Dĺžka závitu (lg)

15 mm

Priemer hlavy (dh)

5,6 mm

Výška hlavy (k)

1,65 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2