Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do dreva, zápustná hlava, DIN 97 Zápustná hlava s drážkami

DIN 97, nehr. oceľ bez pov. úp. A2

Obj. č. 019301450

EAN 4052703681778

Cena za zvolené balenie
Skrutka do dreva, zápustná hlava, DIN 97 Zápustná hlava s drážkami

Obj. č. 019301450

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 97 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

50 mm

Dĺžka závitu (lg)

30 mm

Priemer hlavy (dh)

7,5 mm

Výška hlavy (k)

2,2 mm

Vnútorný pohon

Drážka

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva