Skrutka do dreva, zápustná hlava, DIN 97 Zápustná hlava s drážkami
DIN 97, nehr. oceľ bez pov. úp. A2
Obj. č. 019301650
EAN 4046778283944
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 97 nehrdzavejúca oceľ A2 obyčajná
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 30 mm |
Priemer hlavy (dh) | 11 mm |
Výška hlavy (k) | 3 mm |
Vnútorný pohon | Drážka |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |