Skrutka do dreva, zmontovaná EUROFAST® DAMP-H
EUROFAST DAMP-H skrutka zmont., pozinkov. strieb.
SKRUTKA-ZAP.HL-WOOD-PLT40-(DAMP-50025H)-
Obj. č.
0838154025
EAN 4045727562444
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zmontovaná strešná skrutka s kovovou prídržnou platňou s priemerom 40 mm na upevňovanie izolačných materiálov a strešných plechov k dreveným povrchom, pozinkovaná oceľ
Schválenie ETA-06/2007, testované v súlade s certifikáciou DIN 50018 = 15 Kesternichových cyklov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitiaPlochá strecha
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinkom glazované striebro |
Menovitý priemer (d1) | 5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Dĺžka závitu (závit skrutky do plechu) (l2) | 19 mm |
Priemer hlavy (d2) | 8,85 mm |
Výška hlavy (k1) | 3 mm |
Tvar hlavy | Trúbková hlava |
Vnútorný pohon | H2 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-06/0007 |