Skrutka do drevenej fasády ASSY®plus 4 A2 P CSMR60 Nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, čiastočný závit pod hlavou, zápustná hlava, 60°
ASSYplus 4 A2 P CSMR60 nehr.oc. A2,mal.záp. h. RW
SKR ZAP60 FR HL VRT P A2 RW20 4,5X50/21
Obj. č. 0166404550
EAN 4062856231225
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálny prenos sily vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Jednoduché zapustenie do tvrdého/mäkkého dreva s vysokým obsahom uzlov, ako aj do dosiek z drevených vláken z tvrdého dreva
- Malá 60° zápustná hlava s užšou geometriou na použitie v spojoch alebo pri pero-drážkových spojoch
- Znížené štiepanie montovaného komponentu pri zapúšťaní skrutky
- Veľmi vysoký výkon frézovania vďaka frézovanému rebrovaniu na zápustnej hlave
Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému jednoduchému závitu
- Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu
- Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním
- Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok
- Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)
- Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu
- Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu
Nerezová úchytka pre prístupné drevené spojenia vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom
- Vyrobené z austenitickej, nemagnetickej a nehrdzavejúcej ocele A2
- Možno použiť vo vidieckom alebo mestskom prostredí alebo v priemyselnom prostredí bez výrazného vystavenia chloridom alebo SO2
- S klzným povrchom zmierňujúcim trenie pre ľahké skrutkovanie
- Pre austenitickú nehrdzavejúcu oceľ je charakteristická vysoká miera odolnosti proti korózii pri pôsobení agresívneho ovzdušia v priemyselných prevádzkach, morského ovzdušia, vody z vodovodu, riečnej vody, banskej vody a slanej vody, ako aj dreva s obsahom kyseliny tanínovej. Do určitej miery je odolná proti kyseline a nie je vhodná pre atmosféry s obsahom chlórového plynu
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Rozmery skrutiek ASSY je možné určiť v softvéri na výrobu drevených konštrukcií Würth od ∅ 5 mm
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA)
Hárky údajov(X)
Na spojenie dvoch drevených prvkoch bez montážnych medzier
Závit pod hlavou so zníženým stúpaním závitu a zväčšeným externým priemerom umožňuje spojenie dvoch drevených prvkov bez vzniku montážnych medzier. Možné podomietkové spojenie hlavy skrutky s povrchom materiálu.
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Dĺžka závitu (lg) (lg) | 21 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) (b) | 24,5 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 60 stupňov |
Podrobnosti o hlave | Frézované rebrovanie |
Priemer hlavy (dh) | 7,0 mm |
Výška hlavy (k) | 3,9 mm |
Vnútorný pohon | RW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit so závitom pod hlavu |
Dĺžka drieku | 12 mm |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Menovitý priemer 2 | 5,0 mm |
Priemer jadra | 2,9 mm |
Tvar špičky | Centrovací závrtný hrot |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Mäkké drevo, Tvrdé drevo, OSB, Drevotrieskové dosky, Preglejka, Stavebné panely, Masívny drevený panel (SWP) |
Oblasť použitia | Fasáda, Plot, Balkón, Drevená stavba, V exteriéri |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4,000 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!