Skrutka do drevotrieskových dosiek ECOFAST
ECOFAST, poz. oceľ Fr. záp. hlava PT s drážkou Z
SKR ECO ZAP KB PZ2 VZ BL 4,5X30/19
Obj. č. 017424530
EAN 4011231226981
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Frézovacia hlava
Automatické zahlbovanie do všetkých drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou alebo bez nej, stredne hustých drevovláknitých dosiek (MDF) a do všetkých ostatných druhov dreva a technického dreva
Nepopraská povrchovú vrstvu
Materiál nepraská ani sa neodlupuje pri skrutkovaní na okrajoch
Závit a 25° hrot
Jednoduché skrutkovanie vďaka ostrým závitom s povrchovou úpravou zlepšujúcou kĺzanie
Presné umiestnenie na tvrdých povrchoch, ako sú drevotrieskové dosky s povrchovou úpravou a vodeodolné drevotrieskové dosky a všetky druhy dreva, technického dreva a stredne hustých drevovláknitých dosiek (MDF).
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 19 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 9 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |