Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do drevotrieskových dosiek ECOFAST

ECOFAST, poz. oceľ Fr. záp. hlava PT s drážkou Z
SKR ECO ZAP KB PZ2 VZ BL 4,5X45/27

Obj. č. 017424545

EAN 4011231227049

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotrieskových dosiek ECOFAST

Obj. č. 017424545

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlava s drážkou, drážka PZ

Frézovacia hlava


Automatické zahlbovanie do všetkých drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou alebo bez nej, stredne hustých drevovláknitých dosiek (MDF) a do všetkých ostatných druhov dreva a technického dreva


Nepopraská povrchovú vrstvu


Materiál nepraská ani sa neodlupuje pri skrutkovaní na okrajoch



Závit a 25° hrot


Jednoduché skrutkovanie vďaka ostrým závitom s povrchovou úpravou zlepšujúcou kĺzanie


Presné umiestnenie na tvrdých povrchoch, ako sú drevotrieskové dosky s povrchovou úpravou a vodeodolné drevotrieskové dosky a všetky druhy dreva, technického dreva a stredne hustých drevovláknitých dosiek (MDF).

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

45 mm

Dĺžka závitu (lg)

27 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

9 mm

Vnútorný pohon

Z2

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie