Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do drevotrieskových dosiek Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0, oceľ, poz. žltá, FT, záp. hlava, Z
SHR-SEKPF-HO-EG-Z2-(A2L)-5X20/14

Obj. č. 018665 20
EAN 4050641431943

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotrieskových dosiek Wüpofast ® 2.0

Obj. č. 018665 20

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žltá pozinkovaná oceľ, plný závit, plochá zapustená hlava, upínanie PZ

Skrutka, ktorá drží



Plochá zápustná hlava


  • Vhodná na drevo a železo

  • Upevnenie do železa bez poškodenia povrchovej úpravy


Výstružník (rozmery 5 x 70 mm)


  • Znižuje trenie počas skrutkovania o 40 %

  • Znižuje namáhanie elektrických nástrojov (dlhšia prevádzková životnosť)


Jemný závit/hrubý závit


  • Jemný závit na malých skrutkách pre lepšie uchytenie na drevotrieskových doskách

  • Hrubý závit na rýchlejšie zaskrutkovanie


Výstružník zabudovaný v závite


  • Vďaka zníženému treniu sa vyžaduje menej námahy počas skrutkovania

  • Znižuje praskanie


Ihlový hrot


  • Umožňuje optimálny kontakt bez kĺzania

  • Závit siaha až po koniec hrotu

  • Nepoškodzuje povrch


Upínanie PZD


  • Najpopulárnejšie upínanie na trhu

  • Dobré vsadenie/centrovanie

  • Dobrá adhézia

  • Vylepšená presnosť upínania
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

20 mm

Vnútorný pohon

Z2

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,220 g