Skrutka do drevotrieskových dosiek Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0, oceľ, poz. žltá, FT, záp. hlava, Z
SHR-SEKPF-HO-GG-Z2-(A2L)-5X55/49
Obj. č.
018665 55
EAN 4050641432018
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Žltá pozinkovaná oceľ, plný závit, plochá zapustená hlava, upínanie PZ
Skrutka, ktorá drží
Plochá zápustná hlava
- Vhodná na drevo a železo
- Upevnenie do železa bez poškodenia povrchovej úpravy
Výstružník (rozmery 5 x 70 mm)
- Znižuje trenie počas skrutkovania o 40 %
- Znižuje namáhanie elektrických nástrojov (dlhšia prevádzková životnosť)
Jemný závit/hrubý závit
- Jemný závit na malých skrutkách pre lepšie uchytenie na drevotrieskových doskách
- Hrubý závit na rýchlejšie zaskrutkovanie
Výstružník zabudovaný v závite
- Vďaka zníženému treniu sa vyžaduje menej námahy počas skrutkovania
- Znižuje praskanie
Ihlový hrot
- Umožňuje optimálny kontakt bez kĺzania
- Závit siaha až po koniec hrotu
- Nepoškodzuje povrch
Upínanie PZD
- Najpopulárnejšie upínanie na trhu
- Dobré vsadenie/centrovanie
- Dobrá adhézia
- Vylepšená presnosť upínania
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 55 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 4,530 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |