Skrutka do drevotrieskových dosiek Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0, oceľ, poz. žltá, FT, záp. hlava, Z
SKR-ZAPHL-HO-EG-Z2-(A2L)-3,5X30/26
Obj. č. 018663530
EAN 4050641431684
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka, ktorá drží
Plochá zápustná hlava
- Vhodná na drevo a železo
- Upevnenie do železa bez poškodenia povrchovej úpravy
Výstružník (rozmery 5 x 70 mm)
- Znižuje trenie počas skrutkovania o 40 %
- Znižuje namáhanie elektrických nástrojov (dlhšia prevádzková životnosť)
Jemný závit/hrubý závit
- Jemný závit na malých skrutkách pre lepšie uchytenie na drevotrieskových doskách
- Hrubý závit na rýchlejšie zaskrutkovanie
Výstružník zabudovaný v závite
- Vďaka zníženému treniu sa vyžaduje menej námahy počas skrutkovania
- Znižuje praskanie
Ihlový hrot
- Umožňuje optimálny kontakt bez kĺzania
- Závit siaha až po koniec hrotu
- Nepoškodzuje povrch
Upínanie PZD
- Najpopulárnejšie upínanie na trhu
- Dobré vsadenie/centrovanie
- Dobrá adhézia
- Vylepšená presnosť upínania
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3,5 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 6,9 mm |
Výška hlavy (k) | 2,1 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Dĺžka závitu (lg) | 25 mm |
Priemer jadra | 2,1 mm |
Tvar špičky | Špička |
Vrcholový uhol | 23 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,240 g |
Oblasť použitia | Kovanie, Korpus, Nábytok, Univerzálne |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |