Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do drevotrieskových dosiek Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0, oceľ, poz. žltá, FT, záp. hlava, Z
SKR-ZAPHL-HO-EG-Z2-(A2L)-4X35/30

Obj. č. 018664 35

EAN 4050641431783

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotrieskových dosiek Wüpofast ® 2.0

Obj. č. 018664 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Žltá pozinkovaná oceľ, plný závit, plochá zapustená hlava, upínanie PZ

Skrutka, ktorá drží



Plochá zápustná hlava


  • Vhodná na drevo a železo

  • Upevnenie do železa bez poškodenia povrchovej úpravy


Výstružník (rozmery 5 x 70 mm)


  • Znižuje trenie počas skrutkovania o 40 %

  • Znižuje namáhanie elektrických nástrojov (dlhšia prevádzková životnosť)


Jemný závit/hrubý závit


  • Jemný závit na malých skrutkách pre lepšie uchytenie na drevotrieskových doskách

  • Hrubý závit na rýchlejšie zaskrutkovanie


Výstružník zabudovaný v závite


  • Vďaka zníženému treniu sa vyžaduje menej námahy počas skrutkovania

  • Znižuje praskanie


Ihlový hrot


  • Umožňuje optimálny kontakt bez kĺzania

  • Závit siaha až po koniec hrotu

  • Nepoškodzuje povrch


Upínanie PZD


  • Najpopulárnejšie upínanie na trhu

  • Dobré vsadenie/centrovanie

  • Dobrá adhézia

  • Vylepšená presnosť upínania
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

7,9 mm

Výška hlavy (k)

2,5 mm

Vnútorný pohon

Z2

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

29 mm

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Špička

Vrcholový uhol

23 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,934 g

Oblasť použitia

Kovanie, Vnútorné vybavenie, Korpus, Nábytok, Univerzálne