Skrutka do drevotriesky ASSY® 3.0 pozinkovaná, modrá
ASSY 3.0 pozink. oceľ PT zap. frézovacie drážky AW
SKRUTKA-ZAP-AW20-(A3K)-4,5X45/26
Obj. č. 017014545
EAN 4052703090587
				
				
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlava, upnutie AW
Spája drevo namiesto štiepenia
Povrchy:
Masívne drevo (ihličnaté drevo, jaseň, buk, dub), laminátové trámy, krížom lepené drevo (CLT), vrstvené dyhové rezivo (ihličnaté drevo alebo BauBuche), OSB a drevotrieskové dosky.
Frézovacie drážky – na zapustenie kdekoľvek
- Vhodné na drevo a spojky
 - Minimálne poškodenie drevených materiálov s povrchovou úpravou
 - Menej triesok na povrchu
 
Frézovacia stopka: „pomocný motor“ pre nižšiu silu
- Zníženie krútiaceho momentu pre skrutkovanie a zahĺbenie hlavy, najmä pri dlhých skrutkách
 - Ochrana skrutkovacích nástrojov
 - Od priemeru = 5 mm, L = 70 mm
 
Asymetrický závit pre vyššiu rýchlosť
- Nízky uťahovací moment
 - Veľká sila potrebná na prekrútenie
 - Rýchlejšie zaskrutkovanie ako pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek
 - Dvojitý závit: 3,0 – 4,5 mm
 - Hrubý závit: 5,0 – 12,0 mm
 
Upínanie AW pre väčšiu silu
- Optimálny prenos sily
 - Veľmi dobre prilieha
 - Rýchle umiestnenie
 - Skrutka sa bezpečne umiestni
 - Takmer žiadny výkyv hrotu
 - Žiadne kývanie
 - Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky
 - Iba 5 veľkostí hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm
 
Prstencový/spájací závit pre menšiu náchylnosť dreva k štiepeniu, veľmi málo roztrhnutí
- Minimálne štiepiace sily, najmä pri zaskrutkovaní na okrajoch
 - Zníženie skrutkovacieho momentu
 - Vďaka narážaciemu účinku prstencového závitu sa do veľkej miery zabráni roztrhnutiam
 - Prstencový závit: 3,0 – 4,5 mm
 - Spájací závit: 5,0 – 12,0 mm
 
Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.
Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových spojovacích kolíkoch používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.) napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (šošovková hlava).
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií osvedčenia ETA-11/0190.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra.
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
![]()  | |
Menovitý priemer (d)  | 4,5 mm  | 
Dĺžka (l)  | 45 mm  | 
Dĺžka závitu (lg)  | 26 mm  | 
Tvar hlavy  | Zápustná hlava  | 
Podrobnosti o hlave  | Frézovacie drážky  | 
Priemer hlavy (dh)  | 8,8 mm  | 
Výška hlavy (k)  | 2,7 mm  | 
Vnútorný pohon  | AW20  | 
Druh závitu  | Závit pre skrutky do dreva  | 
Vyhotovenie závitu  | Neúplný závit  | 
Tvar závitu  | Závit s dvomi začiatkami  | 
Priemer jadra  | 2,7 mm  | 
Tvar špičky  | Hrot s kruhovým závitom  | 
Vrcholový uhol  | 20 Stupeň  | 
Materiál  | Kalená oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Farba  | strieborné  | 
Uhol zaskrutkovania min./max.  | 0-90 Stupeň  | 
Vhodnosť pre podklad  | Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo  | 
Oblasť použitia  | Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie, Vnútorné vybavenie  | 
Skrutka podliehajúca schváleniu  | Áno  | 
Schválenie  | ETA-11/0190  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |