Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do drevotriesky ASSY® 3.0 pozinkovaná, modrá

ASSY 3.0 pozink. oceľ PT zap. frézovacie drážky AW
SKRUTKA-ZAP-AW20-(A3K)-5X50/30

Obj. č. 017015050

EAN 4048539936281

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotriesky ASSY® 3.0 pozinkovaná, modrá

Obj. č. 017015050

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na univerzálne použitie pri konštrukcii nábytku, inštalácii v predajniach, inštalácii v interiéroch, pokrývaní a stolárstve

Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlava, upnutie AW



Spája drevo namiesto štiepenia



Povrchy:


Masívne drevo (ihličnaté drevo, jaseň, buk, dub), laminátové trámy, krížom lepené drevo (CLT), vrstvené dyhové rezivo (ihličnaté drevo alebo BauBuche), OSB a drevotrieskové dosky.



Frézovacie drážky – na zapustenie kdekoľvek


  • Vhodné na drevo a spojky

  • Minimálne poškodenie drevených materiálov s povrchovou úpravou

  • Menej triesok na povrchu


Frézovacia stopka: „pomocný motor“ pre nižšiu silu


  • Zníženie krútiaceho momentu pre skrutkovanie a zahĺbenie hlavy, najmä pri dlhých skrutkách

  • Ochrana skrutkovacích nástrojov

  • Od priemeru = 5 mm, L = 70 mm


Asymetrický závit pre vyššiu rýchlosť


  • Nízky uťahovací moment

  • Veľká sila potrebná na prekrútenie

  • Rýchlejšie zaskrutkovanie ako pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek

  • Dvojitý závit: 3,0 – 4,5 mm

  • Hrubý závit: 5,0 – 12,0 mm


Upínanie AW pre väčšiu silu


  • Optimálny prenos sily

  • Veľmi dobre prilieha

  • Rýchle umiestnenie

  • Skrutka sa bezpečne umiestni

  • Takmer žiadny výkyv hrotu

  • Žiadne kývanie

  • Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky

  • Iba 5 veľkostí hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm


Prstencový/spájací závit pre menšiu náchylnosť dreva k štiepeniu, veľmi málo roztrhnutí


  • Minimálne štiepiace sily, najmä pri zaskrutkovaní na okrajoch

  • Zníženie skrutkovacieho momentu

  • Vďaka narážaciemu účinku prstencového závitu sa do veľkej miery zabráni roztrhnutiam

  • Prstencový závit: 3,0 – 4,5 mm

  • Spájací závit: 5,0 – 12,0 mm
Upozornenie

Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.


Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.


Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových spojovacích kolíkoch používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.) napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (šošovková hlava).



Dostupné pracovné dokumenty:


Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií osvedčenia ETA-11/0190.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitiaSkrutkovanie spojov drevo-drevo alebo oceľ-drevo pri výrobe nábytku, inštalácii v predajniach, inštalácii v interiéroch, pokrývaní a drevených stavbách.
Pokyny

V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra.


Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

50 mm

Dĺžka závitu (lg)

30 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

9,5 mm

Výška hlavy (k)

3,2 mm

Vnútorný pohon

AW20

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

3,2 mm

Tvar špičky

Hrot s protizávitom

Vrcholový uhol

28 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Pozinkované

Farba

strieborné

Uhol zaskrutkovania min./max.

0-90 Stupeň

Vhodnosť pre podklad

Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo

Oblasť použitia

Strecha, Konštrukcia prvkov, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Vnútorné vybavenie, Drevená stavba, Univerzálne

Skrutka podliehajúca schváleniu

Áno

Schválenie

ETA-11/0190