Skrutka do drevotriesky ASSY® 3.0 pozinkovaná, modrá
ASSY 3.0 pozink. oceľ PT zap. frézovacie drážky AW
SKRUTKA-ZAP-AW20-(A3K)-5X80/42
Obj. č. 017015080
EAN 4052703279111
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlava, upnutie AW
Spája drevo namiesto štiepenia
Povrchy:
Masívne drevo (ihličnaté drevo, jaseň, buk, dub), laminátové trámy, krížom lepené drevo (CLT), vrstvené dyhové rezivo (ihličnaté drevo alebo BauBuche), OSB a drevotrieskové dosky.
Frézovacie drážky – na zapustenie kdekoľvek
- Vhodné na drevo a spojky
- Minimálne poškodenie drevených materiálov s povrchovou úpravou
- Menej triesok na povrchu
Frézovacia stopka: „pomocný motor“ pre nižšiu silu
- Zníženie krútiaceho momentu pre skrutkovanie a zahĺbenie hlavy, najmä pri dlhých skrutkách
- Ochrana skrutkovacích nástrojov
- Od priemeru = 5 mm, L = 70 mm
Asymetrický závit pre vyššiu rýchlosť
- Nízky uťahovací moment
- Veľká sila potrebná na prekrútenie
- Rýchlejšie zaskrutkovanie ako pri bežných skrutkách do drevotrieskových dosiek
- Dvojitý závit: 3,0 – 4,5 mm
- Hrubý závit: 5,0 – 12,0 mm
Upínanie AW pre väčšiu silu
- Optimálny prenos sily
- Veľmi dobre prilieha
- Rýchle umiestnenie
- Skrutka sa bezpečne umiestni
- Takmer žiadny výkyv hrotu
- Žiadne kývanie
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky
- Iba 5 veľkostí hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm
Prstencový/spájací závit pre menšiu náchylnosť dreva k štiepeniu, veľmi málo roztrhnutí
- Minimálne štiepiace sily, najmä pri zaskrutkovaní na okrajoch
- Zníženie skrutkovacieho momentu
- Vďaka narážaciemu účinku prstencového závitu sa do veľkej miery zabráni roztrhnutiam
- Prstencový závit: 3,0 – 4,5 mm
- Spájací závit: 5,0 – 12,0 mm
Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.
Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových spojovacích kolíkoch používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (vŕtací hrot, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.) napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (šošovková hlava).
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Pri používaní týchto skrutiek postupujte podľa špecifikácií osvedčenia ETA-11/0190.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
V prípade ihličnatého dreva alebo materiálov založených na mäkkom dreve nainštalujte spoj bez priebojníka. Na zníženie okrajových vzdialeností vytvorte predvŕtaný otvor podľa priemeru jadra.
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 5 mm |
Dĺžka (l) | 80 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 42 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 9,5 mm |
Výška hlavy (k) | 3,2 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Stopková fréza | Áno |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Priemer jadra | 3,2 mm |
Tvar špičky | Hrot s protizávitom |
Vrcholový uhol | 28 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Farba | strieborné |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Strecha, Konštrukcia prvkov, Drevená stavba, Stavba z drevených panelov, Vnútorné vybavenie, Drevená stavba, Univerzálne |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |