Skrutka do drevotriesky ASSY®, pozinkovaná, žltá
ASSY 3.0 poz. oceľ, žltá, neúp. z. zap. hl. up. AW
SKRUTKA-ZAP-AW20-(A2L)-4,5X60/33
Obj. č. 017034560
EAN 4052703090624
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pozinkovaná oceľ, žltá, neúplný závit, zápustná frézovacia hlava, upnutie AW
Spája drevo namiesto štiepenia
Podklady:
Masívne drevo (ihličnaté drevo, jaseň, buk, dub), laminované trámy, krížovo laminované drevo (CLT), drevená dyha (ihličnaté drevo alebo BauBuche), OSB a drevotrieskové dosky.
Frézovacie drážky – na zapustenie kdekoľvek!
- Vhodné na drevo a spojky
- Minimálne poškodenie drevených materiálov s povrchovou úpravou
- Menej triesok na povrchu
Stopková fréza – „pomocný motor“ pre nižšiu silu
- Zníženie krútiaceho momentu pre skrutkovanie a zahĺbenie hlavy, najmä pri dlhých skrutkách
- Ochrana skrutkovacích nástrojov
- Od priemeru = 5 mm, L = 70 mm
Asymetrický závit – vyššia rýchlosť
- Nízky uťahovací moment
- Veľká sila potrebná na prekrútenie
- Rýchlejšie zaskrutkovanie než bežné skrutky do drevotriesky
- Dvojitý závit: 3,0 – 4,5 mm
- Hrubý závit: 5,0 – 12,0 mm
Upínanie AW – väčšia sila
- Optimálny prenos síl
- Vynikajúce zapadnutie
- Rýchle umiestnenie
- Skrutka sa bezpečne umiestni
- Takmer žiadne odskrutkovanie hrotu
- Žiadne kývanie
- Žiadne poškodenie povrchovej vrstvy skrutky
- Iba 5 veľkosti hrotu pre priemery 3,0 až 12,0 mm
Prstencový/spájací závit – menšie riziko rozštiepenia dreva, nízke riziko vytrhnutia
- Minimálne štiepiace sily, najmä pri zaskrutkovaní na okrajoch
- Zníženie skrutkovacieho momentu
- Vďaka narážaciemu účinku prstencového závitu sa do veľkej miery zabráni vytrhnutiu
- Prstencový závit: 3,0 – 4,5 mm
- Spájací závit: 5,0-12,0 mm
Skrutky nie sú vhodné na použitie v exteriéri ani v miestnostiach, ktoré sú vystavené krátkodobej alebo nepretržitej vlhkosti! V takýchto prípadoch použite skrutky ASSY® 3.0 z nehrdzavejúcej ocele A2.
Na pripevnenie kovov k drevu vytvorte presný otvor v kove pomocou prerážača.
Skrutky do drevotriesky ASSY 3.0 sú optimalizované na použitie v drevených materiáloch. Keď sa používajú v plastových hmoždinkách, hrozí riziko zníženia zaťažiteľnosti. Preto odporúčame v plastových hmoždinkách používať len skrutky bez optimalizovaných závitových hrotov (hrot s vrtákom, spájací závit, prstencový závit, zúbkovaný okraj, samočistiaci zárez a pod.), napr. Würth ASSY D, predčíslie 0151 (zápustná hlava) a predčíslie 0153 (valcová hlava).
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva vŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 60 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 33 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 8,9 mm |
Výška hlavy (k) | 2,7 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar závitu | Závit s dvomi začiatkami |
Priemer jadra | 2,7 mm |
Tvar špičky | Hrot s kruhovým závitom |
Vrcholový uhol | 20 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Farba | Žltá |
Uhol zaskrutkovania min./max. | 0-90 Stupeň |
Vhodnosť pre podklad | Preglejka (BSP), Drevo, Drevité materiály, Tvrdé drevo, LVL, Mäkké drevo |
Oblasť použitia | Univerzálne, Nábytok, Korpus, Kovanie, Vnútorné vybavenie |
Skrutka podliehajúca schváleniu | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |