Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do drevotriesky ECOFAST<SUP>®</SUP> Oceľ, pozinkovaná, žltá, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlavica, upnutie PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(A2L)-3X35/22 Skrutka do drevotriesky ECOFAST<SUP>®</SUP> Oceľ, pozinkovaná, žltá, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlavica, upnutie PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(A2L)-3X35/22
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

Skrutka do drevotriesky ECOFAST<SUP>®</SUP> Oceľ, pozinkovaná, žltá, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlavica, upnutie PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(A2L)-3X35/22 - 1
Skrutka do drevotriesky ECOFAST<SUP>®</SUP> Oceľ, pozinkovaná, žltá, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlavica, upnutie PZ - SKRUTKA-ZAP-Z1-(A2L)-3X35/22 - 2

Skrutka do drevotriesky ECOFAST® Oceľ, pozinkovaná, žltá, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlavica, upnutie PZ

ECOFAST, oceľ, pozinkovaná, žltá, neúplný závit, Z
SKRUTKA-ZAP-Z1-(A2L)-3X35/22

Obj. č. 017123 35
EAN 4011231223492

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotriesky ECOFAST® Oceľ, pozinkovaná, žltá, čiastočný závit, zápustná frézovacia hlavica, upnutie PZ

Obj. č. 017123 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nové moderné procesy výroby a testovania zabezpečujú konzistentne vysokú kvalitu pre profesionálov.

Frézovacia hlava


  • Automatické zapustenie do všetkých drevotrieskových materiálov s povrchovou úpravou alebo bez nej, drevovláknitých dosiek so strednou hustotou (MDF) a všetkých typov dreva a drevených materiálov.

  • Bez poškodenia povrchovej úpravy

  • Bez vzniku prasklín alebo štiepenia materiálu pri skrutkovaní na okrajoch.


Tenký driek


Tenký driek umožňuje priame pripojenie bez medzier.



Závit a 25° hrot


  • Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom a povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.

  • Presné umiestnenie na tvrdých povrchoch, ako sú napr. drevotriesky s povrchovou úpravou a vodeodolné drevotriesky a všetky typy dreva, drevených materiálov a drevovláknité dosky so strednou hustotou (MDF).
Upozornenie

Nevhodné na použitie v exteriéri.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

3 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Dĺžka závitu (lg)

22 mm

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Priemer hlavy (dh)

6.0 mm

Vnútorný pohon

Z1

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie