Skrutka do drevotriesky ECOFAST®
ECOFAST, oceľ, pozink., PT, cs frézovacia hlava Z
SKRUTKA-ZAP-Z1-(A2K)-3X30/17
Obj. č. 017113 30
EAN 4011231222211
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá, neúplný závit, zápustná frézovacia hlava, upnutie PZ.
Frézovacia hlava
- Automatické zapustenie do všetkých drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou alebo bez nej, drevovláknitých dosiek so strednou hustotou (MDF) a všetkých typov dreva a drevených materiálov
- Bez poškodenia povrchovej úpravy
- Bez vzniku prasklín alebo štiepenia materiálu pri skrutkovaní na okrajoch
Tenký driek
Tenký driek umožňuje priame pripojenie bez medzier.
Závit a 25° hrot
- Jednoduché zaskrutkovanie vďaka ostrému závitu s úpravou proti treniu
- Presné nastavenie polohy na tvrdom povrchu, ako sú natierané a vodeodolné drevotrieskové dosky alebo drevá všetkých druhov, rôzne drevené materiály a dosky MDF.
Upozornenie
Nevhodné na použitie v exteriéri.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3 mm |
Dĺžka (l) | 30 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 17 mm |
Tvar hlavy | Zápustná frézovacia hlava |
Priemer hlavy (dh) | 6,0 mm |
Vnútorný pohon | Z1 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |