Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do drevotriesky ECOFAST<SUP>®</SUP> - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2K)-4X35/21 Skrutka do drevotriesky ECOFAST<SUP>®</SUP> - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2K)-4X35/21
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

Skrutka do drevotriesky ECOFAST<SUP>®</SUP> - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2K)-4X35/21 - 1
Skrutka do drevotriesky ECOFAST<SUP>®</SUP> - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2K)-4X35/21 - 2

Skrutka do drevotriesky ECOFAST®

ECOFAST, oceľ, pozink., PT, cs frézovacia hlava Z
SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2K)-4X35/21

Obj. č. 017114 35

EAN 4011231222471

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotriesky ECOFAST®

Obj. č. 017114 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá, neúplný závit, zápustná frézovacia hlava, upnutie PZ.

Frézovacia hlava


  • Automatické zapustenie do všetkých drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou alebo bez nej, drevovláknitých dosiek so strednou hustotou (MDF) a všetkých typov dreva a drevených materiálov

  • Bez poškodenia povrchovej úpravy

  • Bez vzniku prasklín alebo štiepenia materiálu pri skrutkovaní na okrajoch


Tenký driek


Tenký driek umožňuje priame pripojenie bez medzier.



Závit a 25° hrot


  • Jednoduché zaskrutkovanie vďaka ostrému závitu s úpravou proti treniu

  • Presné nastavenie polohy na tvrdom povrchu, ako sú natierané a vodeodolné drevotrieskové dosky alebo drevá všetkých druhov, rôzne drevené materiály a dosky MDF.
Upozornenie

Nevhodné na použitie v exteriéri.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Dĺžka závitu (lg)

21 mm

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Priemer hlavy (dh)

8,0 mm

Vnútorný pohon

Z2

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie