Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do drevotriesky ECOFAST®

ECOFAST, oceľ, pozink., PT, cs frézovacia hlava Z
SKRUTKA-ZAP-Z3-(A2K)-6X70/42

Obj. č. 017116 70

EAN 4024835496759

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotriesky ECOFAST®

Obj. č. 017116 70

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Galvanizovaná oceľ, modrá, neúplný závit, zápustná frézovacia hlava, upnutie PZ.

Frézovacia hlava


  • Automatické zapustenie do všetkých drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou alebo bez nej, drevovláknitých dosiek so strednou hustotou (MDF) a všetkých typov dreva a drevených materiálov

  • Bez poškodenia povrchovej úpravy

  • Bez vzniku prasklín alebo štiepenia materiálu pri skrutkovaní na okrajoch


Tenký driek


Tenký driek umožňuje priame pripojenie bez medzier.



Závit a 25° hrot


  • Jednoduché zaskrutkovanie vďaka ostrému závitu s úpravou proti treniu

  • Presné nastavenie polohy na tvrdom povrchu, ako sú natierané a vodeodolné drevotrieskové dosky alebo drevá všetkých druhov, rôzne drevené materiály a dosky MDF.
Upozornenie

Nevhodné na použitie v exteriéri.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

70 mm

Dĺžka závitu (lg)

42 mm

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Priemer hlavy (dh)

12,0 mm

Vnútorný pohon

Z3

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie