Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-A2-Z2-5X80/50 Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-A2-Z2-5X80/50 Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-A2-Z2-5X80/50
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-A2-Z2-5X80/50 - 1
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-A2-Z2-5X80/50 - 2
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP> Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-A2-Z2-5X80/50 - 3

Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST® Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná hlava, PZ

WÜPOFAST nehrdzavejúca oceľ A2 PT so záp. hlavou Z
SKRUTKA-ZAP-A2-Z2-5X80/50

Obj. č. 018281580
EAN 4011231237581

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST® Nehrdzavejúca oceľ A2, čiastočný závit, zápustná hlava, PZ

Obj. č. 018281580

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Skrutky do drevotrieskových dosiek WÜPO spĺňajú najprísnejšie požiadavky vďaka použitiu nových materiálov a moderných obrábacích metód.

  • Bez potreby predvŕtania

  • Tenké jadro skrutky vyvíja veľkú vyťahovaciu silu a spôsobuje iba malú deformáciu materiálu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

80 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

9,7 mm

Vnútorný pohon

Z2

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (lg)

50 mm

Vrcholový uhol

25 Stupeň

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť výrobku (na kus)

7,100 g