Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST® Nehrdzavejúca oceľ A2, plný závit, zápustná šošovkovitá hlava, PZ
WÜPO nehrdzavejúca oceľ A2 FT so šoš. záp. hl. PZ
SKRUTKA-SOS-A2-Z2-3,5X20
WUEPOFAST
Obj. č.
018223520
EAN 4011231236263
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Skrutky Wüpo do drevotrieskových dosiek spĺňajú najprísnejšie požiadavky vďaka použitiu nových materiálov a moderných obrábacích metód.
- Bez potreby predvŕtania
- Tenké jadro skrutky vyvíja veľkú vyťahovaciu silu a spôsobuje iba malú deformáciu materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 3.5 mm |
Dĺžka (l) | 20 mm |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 16 mm |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Priemer hlavy (dh) | 6.8 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 0.930 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |