Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST® Nehrdzavejúca oceľ A2, plný závit, zápustná šošovkovitá hlava, PZ

WÜPO nehrdzavejúca oceľ A2 FT so šoš. záp. hl. PZ
SKRUTKA-SOS-A2-Z2-4X35

Obj. č. 018224 35

EAN 4011231236423

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST® Nehrdzavejúca oceľ A2, plný závit, zápustná šošovkovitá hlava, PZ

Obj. č. 018224 35

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 200 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Skrutky Wüpo do drevotrieskových dosiek spĺňajú najprísnejšie požiadavky vďaka použitiu nových materiálov a moderných obrábacích metód.

  • Bez potreby predvŕtania

  • Tenké jadro skrutky vyvíja veľkú vyťahovaciu silu a spôsobuje iba malú deformáciu materiálu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

35 mm

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (lg)

30,5 mm

Vrcholový uhol

25 Stupeň

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Priemer hlavy (dh)

7,8 mm

Vnútorný pohon

Z2

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Hmotnosť výrobku (na kus)

2,100 g