Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, oceľ, pozinkovaná, modrá s kombinovanou drážkou - SKR PANHD SL Z2 A2K 4X16 Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, oceľ, pozinkovaná, modrá s kombinovanou drážkou - SKR PANHD SL Z2 A2K 4X16
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, oceľ, pozinkovaná, modrá s kombinovanou drážkou - SKR PANHD SL Z2 A2K 4X16 - 1
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, oceľ, pozinkovaná, modrá s kombinovanou drážkou - SKR PANHD SL Z2 A2K 4X16 - 2

Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, oceľ, pozinkovaná, modrá s kombinovanou drážkou

SKR PANHD SL Z2 A2K 4X16

Obj. č. 01724 16

EAN 4011231225694

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, oceľ, pozinkovaná, modrá s kombinovanou drážkou

Obj. č. 01724 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Materiál: Cementovaná oceľ

  • Povrch: Galvanizovaný, s plastovou povrchovou úpravou

  • Hlava: Valcová hlava, zapustená hlava Z

  • Závit takmer po hlavu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Aplikácia ako skrutka s nylonovou hmoždinkou, hmoždinkou Zebra Shark, hmoždinkou do sadrokartónu, hmoždinkou do pórobetónu alebo ako samozávrtná skrutka do dreva a drevotriesky

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

16 mm

Priemer hlavy (dh)

8,0 mm

Vnútorný pohon

Z2 + drážka

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

1,347 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie