Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, oceľ, pozinkovaná, žltá Plný závit, šošovkovitá zápustná hlava, PZ
WÜPOFAST, poz. oceľ, žl., so šoš. zap. hlavou FT Z
SKRUTKA-SOS-Z2-(A2L)-3,5X40
Obj. č. 019513540
EAN 4011231248921
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hlava Pozidrive Phillips
Plastová klzná povrchová vrstva
Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.
Uhol ohybu
Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.
Moment pretrhnutia
Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.
Uťahovací moment
Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).
Nevhodné na použitie v exteriéri
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemer (d)  | 3,5 mm  | 
Dĺžka (l)  | 40 mm  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Dĺžka závitu (lg)  | 36 mm  | 
Vrcholový uhol  | 25 Stupeň  | 
Tvar hlavy  | Zápustná šošovkovitá hlava  | 
Priemer hlavy (dh)  | 7,0 mm  | 
Vnútorný pohon  | Z2  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Žlté pozinkovanie  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 1,750 g  |