Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, pozinkovaná, modrá

WÜPOFAST pozinkovaná oceľ FT záp. šoš. hlava Z
SKRUTKA-SOS-Z1-(A2K)-3X16

Obj. č. 01953 16

EAN 4011231249805

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, pozinkovaná, modrá

Obj. č. 01953 16

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, modrá galvanizovaná, plný závit, šošovková zapustená hlava PZ.

Plastová klzná povrchová vrstva


Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.



Uhol ohybu


Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.



Moment pretrhnutia


Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.



Uťahovací moment


Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).



Hrot 25°


Presné umiestnenie na tvrdých povrchoch, ako sú drevotrieskové dosky s povrchovou úpravou alebo vodeodolné drevotrieskové dosky, ako aj všetky typy dreva, drevených materiálov a dosiek MDF


Upozornenie

Nevhodné na použitie v exteriéri

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

3 mm

Dĺžka (l)

16 mm

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vrcholový uhol

34 Stupeň

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Priemer hlavy (dh)

6,0 mm

Vnútorný pohon

Z1

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

0,682 g