Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, pozinkovaná, modrá
WÜPOFAST pozinkovaná oceľ FT záp. šoš. hlava Z
SKRUTKA-SOS-Z2-(A2K)-4,5X25
Obj. č. 019545 25
EAN 4011231250788
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastová klzná povrchová vrstva
Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.
Uhol ohybu
Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.
Moment pretrhnutia
Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.
Uťahovací moment
Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).
Hrot 25°
Presné umiestnenie na tvrdých povrchoch, ako sú drevotrieskové dosky s povrchovou úpravou alebo vodeodolné drevotrieskové dosky, ako aj všetky typy dreva, drevených materiálov a dosiek MDF
Nevhodné na použitie v exteriéri
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]()  | |
Menovitý priemer (d)  | 4,5 mm  | 
Dĺžka (l)  | 25 mm  | 
Vyhotovenie závitu  | Úplný závit  | 
Vrcholový uhol  | 34 Stupeň  | 
Tvar hlavy  | Zápustná šošovkovitá hlava  | 
Priemer hlavy (dh)  | 9,0 mm  | 
Vnútorný pohon  | Z2  | 
Materiál  | Oceľ  | 
Povrch  | Pozinkované  | 
Hmotnosť výrobku (na kus)  | 2,230 g  | 
Spĺňa požiadavky smernice ROHS  | Áno  |