Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-SOS-Z3-(A2K)-6X100/60 Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-SOS-Z3-(A2K)-6X100/60 Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-SOS-Z3-(A2K)-6X100/60 Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-SOS-Z3-(A2K)-6X100/60 Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-SOS-Z3-(A2K)-6X100/60
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-SOS-Z3-(A2K)-6X100/60 - 1
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-SOS-Z3-(A2K)-6X100/60 - 2
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-SOS-Z3-(A2K)-6X100/60 - 3
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-SOS-Z3-(A2K)-6X100/60 - 4
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-SOS-Z3-(A2K)-6X100/60 - 5

Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, pozinkovaná, modrá

SKRUTKA-SOS-Z3-(A2K)-6X100/60

Obj. č. 019616 100

EAN 4011231251570

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, pozinkovaná, modrá

Obj. č. 019616 100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, modrá galvanizovaná, neúplný závit, valcová hlava, zapustená hlava, PZ.

Plastová klzná povrchová vrstva


Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.



Uhol ohybu


Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.



Moment pretrhnutia


Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.



Uťahovací moment


Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).



Hrot 25°


Presné umiestnenie na tvrdých povrchoch, ako sú drevotrieskové dosky s povrchovou úpravou alebo vodeodolné drevotrieskové dosky, ako aj všetky typy dreva, drevených materiálov a dosiek MDF

Upozornenie

Nevhodné na použitie v exteriéri

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

100 mm

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Priemer hlavy (dh)

12,0 mm

Vnútorný pohon

Z3

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Dĺžka závitu (lg)

60 mm

Vrcholový uhol

25 Stupeň

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

12,524 g

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie