Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-ZAP-KB-Z2-(A2K)-4,5X55/35 Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-ZAP-KB-Z2-(A2K)-4,5X55/35
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-ZAP-KB-Z2-(A2K)-4,5X55/35 - 1
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, modrá - SKRUTKA-ZAP-KB-Z2-(A2K)-4,5X55/35 - 2

Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, pozinkovaná, modrá

WÜPOFAST, oceľ, pozink., zápust. hlava Z
SKRUTKA-ZAP-KB-Z2-(A2K)-4,5X55/35

Obj. č. 017434555

EAN 4011231227582

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, pozinkovaná, modrá

Obj. č. 017434555

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kalená oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná
  • Povrchová úprava proti treniu

  • S predvŕtanou hlavou
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4,5 mm

Dĺžka (l)

55 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Otvor pre hlavu

Áno

Priemer otvoru pre hlavu

2,5 mm

Priemer hlavy (dh)

9,0 mm

Vnútorný pohon

Z2

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Dĺžka závitu (lg)

35 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Hmotnosť výrobku (na kus)

3,750 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie