Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, pozinkovaná, modrá
WÜPOFAST, oceľ, pozink., zápust. hlava Z
SKRUTKA-ZAP-KB-Z3-(A2K)-6X110/70
Obj. č. 0174356110
EAN 4011231227803
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kalená oceľ, galvanizovaná, modrá pasivovaná
- Povrchová úprava proti treniu
- S predvŕtanou hlavou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 110 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Otvor pre hlavu | Áno |
Priemer otvoru pre hlavu | 2,5 mm |
Priemer hlavy (dh) | 12,0 mm |
Vnútorný pohon | Z3 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Tvar závitu | Závit s jedným začiatkom |
Dĺžka závitu (lg) | 70 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 13,699 g |