Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, pozinkovaná, modrá
WÜPOFAST, oceľ, pozink., PT, zápust. hlava Z
SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2K)-4X60/34
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastová klzná povrchová vrstva
Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.
Uhol ohybu
Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.
Moment pretrhnutia
Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.
Uťahovací moment
Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).
Hrot 25°
Presné umiestnenie na tvrdých povrchoch, ako sú drevotrieskové dosky s povrchovou úpravou alebo vodeodolné drevotrieskové dosky, ako aj všetky typy dreva, drevených materiálov a dosiek MDF
Nevhodné na použitie v exteriéri
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4 mm |
Dĺžka (l) | 60 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 8,0 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 34 mm |
Vrcholový uhol | 25 Stupeň |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 3,136 g |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |