Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, pozinkovaná, modrá
WÜPOFAST, oceľ, pozink., PT, zápust. hlava Z
SKRUTKA-ZAP-Z3-(A2K)-6X40/24
Obj. č. 019816 40
EAN 4011231254311
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Plastová klzná povrchová vrstva
Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.
Uhol ohybu
Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.
Moment pretrhnutia
Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.
Uťahovací moment
Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).
Hrot 25°
Presné umiestnenie na tvrdých povrchoch, ako sú drevotrieskové dosky s povrchovou úpravou alebo vodeodolné drevotrieskové dosky, ako aj všetky typy dreva, drevených materiálov a dosiek MDF
Nevhodné na použitie v exteriéri
Hárky údajov(X)
|  | |
| Menovitý priemer (d) | 6 mm | 
| Dĺžka (l) | 40 mm | 
| Tvar hlavy | Zápustná hlava | 
| Priemer hlavy (dh) | 12,0 mm | 
| Vnútorný pohon | Z3 | 
| Vyhotovenie závitu | Neúplný závit | 
| Dĺžka závitu (lg) | 24 mm | 
| Materiál | Oceľ | 
| Povrch | Pozinkované | 
| Hmotnosť výrobku (na kus) | 5,016 g | 
| Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |