Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, pozinkovaná, žltá Oceľ, pozinkovaná, žltá, plný závit, zápustná hlava, PZ
WÜPOFAST, oceľ, pozin., žltá, pl. záv., záp. hl. Z
SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-4,5X16
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zapustená hlava Pozidrive
Plastová klzná povrchová vrstva
Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.
Uhol ohybu
Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.
Moment pretrhnutia
Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.
Uťahovací moment
Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).
Nevhodné na použitie v exteriéri
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 16 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 9,0 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Dĺžka závitu (lg) | 11 mm |
Vrcholový uhol | 34 Stupeň |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Hmotnosť výrobku (na kus) | 1,345 g |