Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, žltá Oceľ, pozinkovaná, žltá, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X30 Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, žltá Oceľ, pozinkovaná, žltá, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X30 Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, žltá Oceľ, pozinkovaná, žltá, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X30 Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, žltá Oceľ, pozinkovaná, žltá, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X30 Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, žltá Oceľ, pozinkovaná, žltá, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X30
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/qk6bJgpsJco

Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, žltá Oceľ, pozinkovaná, žltá, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X30 - 1
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, žltá Oceľ, pozinkovaná, žltá, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X30 - 2
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, žltá Oceľ, pozinkovaná, žltá, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X30 - 3
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, žltá Oceľ, pozinkovaná, žltá, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X30 - 4
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST<SUP>®</SUP>, pozinkovaná, žltá Oceľ, pozinkovaná, žltá, plný závit, zápustná hlava, PZ - SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X30 - 5

Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, pozinkovaná, žltá Oceľ, pozinkovaná, žltá, plný závit, zápustná hlava, PZ

WÜPOFAST, oceľ, pozin., žltá, pl. záv., záp. hl. Z
SKRUTKA-ZAP-Z2-(A2L)-5X30
WUEPOFAST

Obj. č. 01865 30
EAN 4011231243001

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotriesky WÜPOFAST®, pozinkovaná, žltá Oceľ, pozinkovaná, žltá, plný závit, zápustná hlava, PZ

Obj. č. 01865 30

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Začnite využívať nové materiály

Zapustená hlava Pozidrive



Plastová klzná povrchová vrstva


Ľahko sa uťahuje vďaka ostrým závitom s povrchovou vrstvou podporujúcou kĺzanie.



Uhol ohybu


Čím je väčší uhol ohybu, tým elastickejšia je skrutka – minimalizuje sa riziko zlomenia.



Moment pretrhnutia


Vysoká úroveň bezpečnosti používateľa vďaka monitorovaniu kvality kalenej ocele.



Uťahovací moment


Závisí od plastovej kĺzavej povrchovej vrstvy, ako aj bočných strán závitu – jednoduché a rýchle utiahnutie (ľahké používanie).

Upozornenie

Nevhodné na použitie v exteriéri

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

5 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Priemer hlavy (dh)

10.0 mm

Vnútorný pohon

Z2

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Dĺžka závitu (lg)

24.5 mm

Vrcholový uhol

25 Stupeň

Materiál

Oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Product weight (per item)

2.720 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie