Skrutka do drevotriesky Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2,0 žltá pozinkovaná oceľ PT CS Z
Obj. č.
0186616110
EAN 4058794097665
Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Oceľ, žltá pozinkovaná, čiastočný závit, zapustená hlava, upínanie PZ
Skrutka, ktorá drží
Zápustná frézovacia hlava
- Dva procesy v jednom: Skrutkovanie a zahlbovanie
- Vhodné na drevo a spojky
- Zabraňuje prasknutiu, štiepeniu alebo prelomeniu povrchov
- Rovnomerné skrutky do kovania bez poškodenia povrchovej úpravy
Výstružník (veľkosť 5 x 70 mm)
- Znižuje trenie počas skrutkovania o 40 %
- Menšie zaťaženie elektrického náradia (dlhšia prevádzková životnosť)
Jemný/hrubý závit
- Jemný závit pri malých skrutkách na lepšie upevnenie v drevotrieskovej doske
- Hrubý závit na rýchlejšie zaskrutkovanie
Závit s výstružníkom
- Menšia námaha potrebná pri skrutkovaní vďaka zníženému treniu
- Menej trhlín
Ihlový hrot
- Na optimálny kontakt bez vykĺznutia
- Závit siaha až po koniec hrotu
- Nepoškodzuje povrch
Upínanie PZD
- Najpopulárnejšie upínanie na trhu
- Dobré vsadenie/centrovanie
- Dobré upevnenie
- Vylepšená presnosť upínania
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 6 mm |
Dĺžka (l) | 110 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 70 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Priemer hlavy (dh) | 12 mm |
Výška hlavy (k) | 7 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Priemer jadra | 3,95 mm |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Nie |