Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do drevotriesky Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2,0 žltá pozinkovaná oceľ PT CS Z
SHR-SEKPF-FRT-HO-EG-Z2-(A2L)-4X30/18

Obj. č. 018661430
EAN 4050641432445

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotriesky Wüpofast ® 2.0

Obj. č. 018661430

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, žltá pozinkovaná, čiastočný závit, zapustená hlava, upínanie PZ

Skrutka, ktorá drží



Zápustná frézovacia hlava


  • Dva procesy v jednom: Skrutkovanie a zahlbovanie

  • Vhodné na drevo a spojky

  • Zabraňuje prasknutiu, štiepeniu alebo prelomeniu povrchov

  • Rovnomerné skrutky do kovania bez poškodenia povrchovej úpravy


Výstružník (veľkosť 5 x 70 mm)


  • Znižuje trenie počas skrutkovania o 40 %

  • Menšie zaťaženie elektrického náradia (dlhšia prevádzková životnosť)


Jemný/hrubý závit


  • Jemný závit pri malých skrutkách na lepšie upevnenie v drevotrieskovej doske

  • Hrubý závit na rýchlejšie zaskrutkovanie


Závit s výstružníkom


  • Menšia námaha potrebná pri skrutkovaní vďaka zníženému treniu

  • Menej trhlín


Ihlový hrot


  • Na optimálny kontakt bez vykĺznutia

  • Závit siaha až po koniec hrotu

  • Nepoškodzuje povrch


Upínanie PZD


  • Najpopulárnejšie upínanie na trhu

  • Dobré vsadenie/centrovanie

  • Dobré upevnenie

  • Vylepšená presnosť upínania
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

4 mm

Dĺžka (l)

30 mm

Dĺžka závitu (lg)

18 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

7,9 mm

Výška hlavy (k)

2,5 mm

Vnútorný pohon

Z2

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Stopková fréza

Nie

Tvar závitu

Závit s jedným začiatkom

Priemer jadra

2,5 mm

Tvar špičky

Špička

Vrcholový uhol

23 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Oblasť použitia

Kovanie, Korpus, Nábytok, Univerzálne