Skrutka do drevotriesky Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2,0 žltá pozinkovaná oceľ PT CS Z
SHR-SEKPF-FRT-HO-GG-Z2-(A2L)-4,5X50/30

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Skrutka, ktorá drží
Zápustná frézovacia hlava
- Dva procesy v jednom: Skrutkovanie a zahlbovanie
- Vhodné na drevo a spojky
- Zabraňuje prasknutiu, štiepeniu alebo prelomeniu povrchov
- Rovnomerné skrutky do kovania bez poškodenia povrchovej úpravy
Výstružník (veľkosť 5 x 70 mm)
- Znižuje trenie počas skrutkovania o 40 %
- Menšie zaťaženie elektrického náradia (dlhšia prevádzková životnosť)
Jemný/hrubý závit
- Jemný závit pri malých skrutkách na lepšie upevnenie v drevotrieskovej doske
- Hrubý závit na rýchlejšie zaskrutkovanie
Závit s výstružníkom
- Menšia námaha potrebná pri skrutkovaní vďaka zníženému treniu
- Menej trhlín
Ihlový hrot
- Na optimálny kontakt bez vykĺznutia
- Závit siaha až po koniec hrotu
- Nepoškodzuje povrch
Upínanie PZD
- Najpopulárnejšie upínanie na trhu
- Dobré vsadenie/centrovanie
- Dobré upevnenie
- Vylepšená presnosť upínania
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d) | 4,5 mm |
Dĺžka (l) | 50 mm |
Dĺžka závitu (lg) | 30 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Podrobnosti o hlave | Frézovacie drážky |
Priemer hlavy (dh) | 8,8 mm |
Výška hlavy (k) | 2,7 mm |
Vnútorný pohon | Z2 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Neúplný závit |
Stopková fréza | Nie |
Tvar závitu | Hrubý chod |
Priemer jadra | 2,7 mm |
Tvar špičky | Špička |
Vrcholový uhol | 23 Stupeň |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Oblasť použitia | Pokrývač, Konštrukcia prvkov, Vnútorné vybavenie, Drevená stavba, Nábytok, Univerzálne |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |