Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do drevotriesky Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2,0 žltá pozinkovaná oceľ PT CS Z
SKR-ZAPHL-FRT-HO-GG-Z3-(A2L)-6X160/70

Obj. č. 0186616160

EAN 4050641432681

Cena za zvolené balenie
Skrutka do drevotriesky Wüpofast ® 2.0

Obj. č. 0186616160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, žltá pozinkovaná, čiastočný závit, zapustená hlava, upínanie PZ

Skrutka, ktorá drží



Zápustná frézovacia hlava


  • Dva procesy v jednom: Skrutkovanie a zahlbovanie

  • Vhodné na drevo a spojky

  • Zabraňuje prasknutiu, štiepeniu alebo prelomeniu povrchov

  • Rovnomerné skrutky do kovania bez poškodenia povrchovej úpravy


Výstružník (veľkosť 5 x 70 mm)


  • Znižuje trenie počas skrutkovania o 40 %

  • Menšie zaťaženie elektrického náradia (dlhšia prevádzková životnosť)


Jemný/hrubý závit


  • Jemný závit pri malých skrutkách na lepšie upevnenie v drevotrieskovej doske

  • Hrubý závit na rýchlejšie zaskrutkovanie


Závit s výstružníkom


  • Menšia námaha potrebná pri skrutkovaní vďaka zníženému treniu

  • Menej trhlín


Ihlový hrot


  • Na optimálny kontakt bez vykĺznutia

  • Závit siaha až po koniec hrotu

  • Nepoškodzuje povrch


Upínanie PZD


  • Najpopulárnejšie upínanie na trhu

  • Dobré vsadenie/centrovanie

  • Dobré upevnenie

  • Vylepšená presnosť upínania
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d)

6 mm

Dĺžka (l)

160 mm

Dĺžka závitu (lg)

70 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Podrobnosti o hlave

Frézovacie drážky

Priemer hlavy (dh)

12 mm

Výška hlavy (k)

4,2 mm

Vnútorný pohon

Z3

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Vyhotovenie závitu

Neúplný závit

Stopková fréza

Áno

Tvar závitu

Hrubý chod

Priemer jadra

3,9 mm

Tvar špičky

Špička

Vrcholový uhol

23 Stupeň

Materiál

Kalená oceľ

Povrch

Žlté pozinkovanie

Oblasť použitia

Pokrývač, Konštrukcia prvkov, Vnútorné vybavenie, Drevená stavba, Nábytok, Univerzálne